CSAPÁGYAK TMCB060808 Karmantyús csapágy belső átmérő 3/8 hüvelyk hossz 1 hüvelyk | AD4BNY 41C661

BUNTING BEARINGS TMCB060808 hüvelycsapágy belső átmérője 3/8 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk

Tétel: AD4BNY Modell: TMCB060808Kereszthivatkozás: 41C661

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
színekEzüst / Bronz
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz1"
AnyagC96900 öntött bronz, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Darabszám1
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-250 fok +550 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483308040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
CSAPÁGYAK TMCB060804 Karmantyús csapágy belső átmérő 3/8 hüvelyk hossz 1/2 hüvelyk | AD4BNX 41C659 TMCB0608041 / 2 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB060808 hüvelycsapágy belső átmérője 3/8 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk