BUNTING BEARINGS NN050707 hüvelycsapágy, 5/16 x 7/16 x 7/16 hüvelyk méretű, nejlon

Tétel: CD4XWR Modell: NN050707
€1.86 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Az FDA által jóváhagyott és nem mérgező öntött nylon 101 csapágyak jó elektromos tulajdonságokkal rendelkeznek, és a szívósság és a szilárdság megfelelő keveréke. Ezek a műanyag csapágyak költséghatékony megoldást jelentenek fém csapágyak helyett, ahol nincs szükség nagy szilárdságra.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CSAPÁGYOK NN030508 Hüvelyes csapágy, méret 3/16 x 5/16 x 1/2 hüvelyk, nylon | CD4XWM NN030508€21.19
CSAPÁGYOK NN040604 Hüvelyes csapágy, méret 1/4 x 3/8 x 1/4 hüvelyk, nylon | CD4XWN NN040604€21.19
CSAPÁGYOK NN040606 Hüvelyes csapágy, méret 1/4 x 3/8 x 3/8 hüvelyk, nylon | CD4XWP NN040606€23.92
CSAPÁGYOK NN040608 Hüvelyes csapágy, méret 1/4 x 3/8 x 1/2 hüvelyk, nylon | CD4XWQ NN040608€24.36
CSAPÁGYOK NN050710 Hüvelyes csapágy, méret 5/16 x 7/16 x 5/8 hüvelyk, nylon | CD4XWT NN050710€21.19
CSAPÁGYOK NN050804 Hüvelyes csapágy, méret 5/16 x 1/2 x 1/4 hüvelyk, nylon | CD4XWU NN050804€21.90
CSAPÁGYOK NN060806 Hüvelyes csapágy, méret 3/8 x 1/2 x 3/8 hüvelyk, nylon | CD4XWV NN060806€21.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS NN050707 hüvelycsapágy, 5/16 x 7/16 x 7/16 hüvelyk méretű, nejlon
€1.86 /Mértékegység