BUNTING BEARINGS ET1824 por alakú fémrúd, 2-1 / 4 x 3 x 6-1 / 2 hüvelyk méretű

Tétel: CD4XEU Modell: ET1824
€131.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCored bár
Max. Hőmérséklet220 fok F
Min. Hőmérséklet Értékelés10 fok F
Névleges belső Dia.21 / 4 "
Névleges külső Dia.3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Az ASTM-nek megfelelő SAE 841 szinterezett bronz alapcsapágyakat vákuummal impregnálják SAE 30 olajjal a kenéshez, miután áthaladtak az alakításon, a szinterelésen és a méretezésen. Ezek a polcon kapható bronzcsapágyak hatékonyan működhetnek 10 és 220 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten.

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Névleges belső Dia.Névleges külső Dia.Dia kívül.Ár
CSAPÁGYOK ET0408 Por alakú fémrúd, 1/2 x 1 x 6-1/2 hüvelykes méret | AG9WKZ 22PT06 ET04081 / 2 "1 / 2 "1"1"€60.86
CSAPÁGYÁZATOK ET0412 Cored por fémrúd, 1/2 x 1-1/2 x 6-1/2 hüvelyk méret | AG9WLA 22PT07 ET04121 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€126.78
CSAPÁGYÁZATOK ET0508 Por alakú fémrúd, 5/8 x 1 x 6-1/2 hüvelykes méret | AG9WLB 22PT08 ET05085 / 8 "5 / 8 "1"1"€52.55
CSAPÁGYÁZATOK ET0512 Cored por fémrúd, 5/8 x 1-1/2 x 6-1/2 hüvelyk méret | AG9WLC 22PT09 ET05125 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "€119.27
CSAPÁGYÁZATOK ET0610 Cored por fémrúd, 3/4 x 1-1/4 x 6-1/2 hüvelyk méret | AG9WLD 22PT10 ET06103 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "€75.17
CSAPÁGYÁZATOK ET0612 Cored por fémrúd, 3/4 x 1-1/2 x 6-1/2 hüvelyk méret | AG9WLE 22PT11 ET06123 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "€110.57
CSAPÁGYÁZATOK ET0614 Cored por fémrúd, 3/4 x 1-3/4 x 6-1/2 hüvelyk méret | AG9WLF 22PT12 ET06143 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "€156.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS ET1824 por alakú fémrúd, 2-1 / 4 x 3 x 6-1 / 2 hüvelyk méretű
€131.97 /Mértékegység