CSAPÁGYOK B932C008020-13 Magos öntvényrúd, 1 x 2-1/2 x 13 hüvelykes méret | AG9WGH 22PR20

BUNTING BEARINGS B932C008020-13 furatos öntött rúd, 1 x 2-1 / 2 x 13 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AG9WGH Modell: B932C008020-13Kereszthivatkozás: 22PR20

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€477.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCored bár
Ötvözet típusaÓlom Ón
Belül Dia.1"
Hossz13 "
AnyagBronz
Max. Pv75,000
Dia kívül.2.5 "
Temp. Hatótávolság-450 foktól 500 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.28
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Termék részletek:

    • A rendkívül tartós C93200 folyamatos öntött bronzrudak kiváló teljesítményt nyújtanak. Ezek a bronzrudak folyamatos öntési eljárással készülnek, hogy biztosítsák a pórusmentes, nagy sűrűségű szemcseszerkezetet és csökkentsék a szerszámkopást. Ideálisak közepes terhelésű alkalmazásokhoz, és jó súrlódásgátló tulajdonságokkal rendelkeznek.

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
CSAPÁGYOK B932C004008-13 Magos öntvényrúd, Méret: 1/2 x 1 x 13 hüvelyk | AG9WGC 22PR15 B932C004008-131 / 2 "1"€80.74
CSAPÁGYOK B932C006010-13 Magos öntvényrúd, Méret: 3/4 x 1-1/4 x 13 hüvelyk | AG9WGD 22PR16 B932C006010-133 / 4 "1.25 "€106.52
CSAPÁGYOK B932C008012-13 Magos öntvényrúd, 1 x 1-1/2 x 13 hüvelykes méret | AG9WGE 22PR17 B932C008012-131"1.5 "€129.65
CSAPÁGYOK B932C008014-13 Magos öntvényrúd, 1 x 1-3/4 x 13 hüvelykes méret | AG9WGF 22PR18 B932C008014-131"1.75 "€201.59
CSAPÁGYOK B932C008016-13 Magos öntvényrúd, 1 x 2 x 13 hüvelykes méret | AG9WGG 22PR19 B932C008016-131"2"€282.75
CSAPÁGYOK B932C008024-13 Magos öntvényrúd, 1 x 3 x 13 hüvelykes méret | AG9WGJ 22PR21 B932C008024-131"3"€736.78
CSAPÁGYOK B932C010014-13 Magos öntvényrúd, Méret: 1-1/4 x 1-3/4 x 13 hüvelyk | AG9WGK 22PR22 B932C010014-131.25 "1.75 "€153.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS B932C008020-13 furatos öntött rúd, 1 x 2-1 / 2 x 13 hüvelyk méretű
€477.67 /Mértékegység