BUNTING BEARINGS AA083206 hüvelycsapágy, 5/8 x 7/8 x 3/4 hüvelyk méretű, bronz

Tétel: CD4VGG Típus: AA083206
€2.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Az ASTM-nek megfelelő SAE 841 szinterezett bronz alapcsapágyakat vákuumban impregnálják SAE 30 olajjal, miután áthaladtak az alakításon, a szinterelésen és a méretezésen, hogy fokozzák a kenést és csökkentsék a súrlódást. Ezek a polcon kapható bronzcsapágyak hatékonyan működhetnek 10 és 220 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten.

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszAnyagMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságÁr
CSAPÁGYAK TMCB101408 Karmantyús csapágy belső átmérő 5/8 hüvelyk hossz 1 hüvelyk | AD4BPH 41C717 TMCB1014085 / 8 "1"C96900 öntött bronz, ToughMet 3275,0007 / 8 "-250 fok +550 fok€13.43
CSAPÁGYAK TMCB141616 Karmantyús csapágy belső átmérő 7/8 hüvelyk hossz 2 hüvelyk | AD4BPN 41C752 TMCB1416167 / 8 "2"C96900 öntött bronz, ToughMet 3275,0001"-250 fok +550 fok-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB202408 Karmantyús csapágy belső átmérő 1-1/4 hüvelyk hossz 1 hüvelyk | AD4BQC 41C804 TMCB2024081.25 "1"C96900 öntött bronz, ToughMet 3275,0001.5 "-250 fok +550 fok-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB364032 Karmantyús csapágy belső átmérő 2-1/4 hüvelyk hossz 4 hüvelyk | AD4BRA 41C876 TMCB3640322.25 "4"C96900 öntött bronz, ToughMet 3275,0002.5 "-250 fok +550 fok-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB404824 Karmantyús csapágy belső átmérő 2-1/2 hüvelyk hossz 3 hüvelyk | AD4BRB 41C881 TMCB4048242.5 "3"C96900 öntött bronz, ToughMet 3275,0003"-250 fok +550 fok-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB566432 Karmantyús csapágy belső átmérője 3-1/2 hüvelyk hossz 4 hüvelyk | AD4BRE 41C887 TMCB5664323.5 "4"C96900 öntött bronz, ToughMet 3275,0004"-250 fok +550 fok-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB647232 Karmantyús csapágy belső átmérő 4 hüvelyk hossz 4 hüvelyk | AD4BRF 41C889 TMCB6472324"4"C96900 öntött bronz, ToughMet 3275,0004.5 "-250 fok +550 fok-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS AA083206 hüvelycsapágy, 5/8 x 7/8 x 3/4 hüvelyk méretű, bronz
€2.81 /Mértékegység