CSAPÁGYAK TMCB404824 Karmantyús csapágy belső átmérő 2-1/2 hüvelyk hossz 3 hüvelyk | AD4BRB 41C881

BUNTING BEARINGS TMCB404824 Hüvelycsapágy belső átmérője 2-1 / 2 hüvelyk, 3 hüvelyk

Tétel: AD4BRB Modell: TMCB404824Kereszthivatkozás: 41C881

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
színekEzüst / Bronz
Belül Dia.2.5 "
Hossz3"
AnyagC96900 öntött bronz, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Darabszám1
Dia kívül.3"
Temp. Hatótávolság-250 fok +550 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483308040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszAnyagMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságÁr
CSAPÁGYAK TMCB101408 Karmantyús csapágy belső átmérő 5/8 hüvelyk hossz 1 hüvelyk | AD4BPH 41C717 TMCB1014085 / 8 "1"C96900 öntött bronz, ToughMet 3275,0007 / 8 "-250 fok +550 fok€37.85
CSAPÁGYAK TMCB141616 Karmantyús csapágy belső átmérő 7/8 hüvelyk hossz 2 hüvelyk | AD4BPN 41C752 TMCB1416167 / 8 "2"C96900 öntött bronz, ToughMet 3275,0001"-250 fok +550 fok-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB202408 Karmantyús csapágy belső átmérő 1-1/4 hüvelyk hossz 1 hüvelyk | AD4BQC 41C804 TMCB2024081.25 "1"C96900 öntött bronz, ToughMet 3275,0001.5 "-250 fok +550 fok-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB364032 Karmantyús csapágy belső átmérő 2-1/4 hüvelyk hossz 4 hüvelyk | AD4BRA 41C876 TMCB3640322.25 "4"C96900 öntött bronz, ToughMet 3275,0002.5 "-250 fok +550 fok-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB566432 Karmantyús csapágy belső átmérője 3-1/2 hüvelyk hossz 4 hüvelyk | AD4BRE 41C887 TMCB5664323.5 "4"C96900 öntött bronz, ToughMet 3275,0004"-250 fok +550 fok-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB647232 Karmantyús csapágy belső átmérő 4 hüvelyk hossz 4 hüvelyk | AD4BRF 41C889 TMCB6472324"4"C96900 öntött bronz, ToughMet 3275,0004.5 "-250 fok +550 fok-
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK EP121612 Hüvelyes csapágy, 3/4 x 1 x 3/4 hüvelykes méret | AX3LXD 12R759 EP1216123 / 4 "3 / 4 "Porított fém bronz (SAE 841)50,0001"10 a 220€12.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB404824 Hüvelycsapágy belső átmérője 2-1 / 2 hüvelyk, 3 hüvelyk