BULLARD CAB30IRHA CAB légszűrő rendszer 125 psi 30 CFM | AH8EPU 38NF66

BULLARD CAB30IRHA CAB légszűrőrendszer 125 psi 30 CFM

Raktáron
Tétel: AH8EPU Modell: CAB30IRHAKereszthivatkozás: 38NF66

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,306.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCAB légszűrő rendszer
CFM30
couplers1/2"-os bemenet, 13 mm-es ipari csere, Hansen-kompatibilis dugós dugó, 1, 2, 4 vagy 8 kimenet, 1/4"-es gyorscsatlakozó, szabványos Hansen, Schrader, Snap-Tite, CEJN, alumínium blokk elosztó
Az emberek szolgáltak2
Tápellátás115 VAC/(8) AA elem
Nyomás125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.0225
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)63.75
Hajószélesség (cm)44.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFMAz emberek szolgáltakÁr
BULLARD CAB100IRHA CAB légszűrő rendszer 125 psi 100 CFM | AH8EPT 38NF65 CAB100IRHA1008€7,669.56
BULLARD CAB50IRHA CAB légszűrő rendszer 125 psi 50 CFM | AH8EPV 38NF67 CAB50IRHA504€9,733.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLARD CAB30IRHA CAB légszűrőrendszer 125 psi 30 CFM
€5,306.32 /Mértékegység