BULLARD CAB100IRHA CAB légszűrő rendszer 125 psi 100 CFM | AH8EPT 38NF65

BULLARD CAB100IRHA CAB légszűrőrendszer 125 psi 100 CFM

Raktáron
Tétel: AH8EPT Modell: CAB100IRHAKereszthivatkozás: 38NF65

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,669.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCAB légszűrő rendszer
CFM100
couplers1/2"-os bemenet, 13 mm-es ipari csere, Hansen-kompatibilis dugós dugó, 1, 2, 4 vagy 8 kimenet, 1/4"-es gyorscsatlakozó, szabványos Hansen, Schrader, Snap-Tite, CEJN, alumínium blokk elosztó
Az emberek szolgáltak8
Tápellátás115 VAC/(8) AA elem
Nyomás125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)43.18
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFMAz emberek szolgáltakÁr
BULLARD CAB30IRHA CAB légszűrő rendszer 125 psi 30 CFM | AH8EPU 38NF66 CAB30IRHA302€5,306.32
BULLARD CAB50IRHA CAB légszűrő rendszer 125 psi 50 CFM | AH8EPV 38NF67 CAB50IRHA504€9,733.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLARD CAB100IRHA CAB légszűrőrendszer 125 psi 100 CFM
€7,669.56 /Mértékegység