BUILDPRO T54415 Eccentric Block 1/2 Inch x 2-1/2 | AC4KLA 30D285

BUILDPRO T54415 Eccentric Block 1/2 Inch x 2-1/2

Raktáron
Tétel: AC4KLA Típus: T54415Kereszthivatkozás: 30D285

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExcentrikus blokk
Mélység2.5 "
Átmérő2.5 "
Magasság1 / 2 "
Felületek száma1
Menetméret5 / 16-18
Szélesség2.5 "
Munkafelület mintaOne 5/8" Hole On Top

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.17
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységÁtmérőSzélességÁr
BUILDPRO T54410 Eccentric Block 1/2 Inch x 1-1/2 | AC4KKZ 30D284 T544101.5 "1.5 "1.5 "€9.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUILDPRO T54415 Eccentric Block 1/2 Inch x 2-1/2
€17.09 /Mértékegység