A Browning 764062 párnablokk golyóscsapágyat ipari gépekben és berendezésekben használják a forgó tengelyek megtámasztására, stabilitást biztosítva és csökkentve a súrlódást a hatékony működés érdekében. Ezt a csapágyat gyártóüzemekben, szállítószalag-rendszerekben, mezőgazdasági gépekben és különféle mechanikai alkalmazásokban használják. Ez az alkatrész nélkülözhetetlen a mozgó alkatrészek kopásának csökkentéséhez, a berendezések élettartamának meghosszabbításához és az egyenletes teljesítmény biztosításához különféle ipari környezetben.
Jellemzők:
- A csavar középpontjától középig állítható hossza 6.8750 és 7.9380 hüvelyk között van, hogy megfeleljen a különböző szerelési követelményeknek.
- Ez a csapágy kerek és egyenes furatú, így kompatibilis a különféle tengelykonfigurációkkal.
- Alapszélessége 2.3750 hüvelyk, amely stabilitást és támogatást biztosít különféle alkalmazásokban.
- Ez a csapágy a szokásos ipari alkalmazásokhoz szabványos, és szürke felületet kínál a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
- 52100-as csapágyacélból készült betéttel rendelkezik, fekete oxid belsővel a szilárdság és a hosszú élettartam érdekében.
- Ez a csapágy öntöttvas szerkezettel rendelkezik, hogy stabil házat biztosítson a csapágy számára.
- Koncentrikus gallérral rendelkezik, mint reteszelő szerkezet, amely lehetővé teszi a tengely biztonságos rögzítését.
- Ez a csapágy 2 csavaros alaprögzítéssel rendelkezik, amely megkönnyíti az egyszerű telepítést.
- Golyóscsapággyal rendelkezik az alacsony súrlódás és a hatékony mozgás érdekében.
- Ez a csapágy akár 200 fokos hőmérsékleten is működhet, maximális fordulatszáma pedig 2500, ami azt jelzi, hogy képes kezelni a nagy sebességű alkalmazásokat.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora ennek a párnablokk-csapágynak a teherbírása?
V. A sugárirányú dinamikus teherbírás 11789 lbf, a radiális statikus teherbírás pedig 8150 lbf, ami biztosítja, hogy hatékonyan tudja kezelni mind a dinamikus, mind a statikus terheléseket.
K. Milyen típusú kenést használnak ebben a csapágyban?
V. Ez a csapágy lítium komplex NLGI 2 zsírt használ a kenéshez, ami biztosítja a sima és megbízható működést.
K. Mi ennek a csapágynak az alaptól a furatig mért középvonala?
V. Az alaptól a furatig terjedő középvonal 2.7500 hüvelyk (2-3/4 hüvelyk) a megfelelő beállítás érdekében a telepítés során.
K. Ez a párnablokk csapágy alkalmas nem tágulási alkalmazásokhoz?
V. Igen, nem táguló csapágynak tervezték, vagyis a helyére van rögzítve, és nem teszi lehetővé a beállítást.
K. Milyen típusú tömítést tartalmaz ez a párnablokk csapágya?
V. Ez a csapágy egyetlen ajakos érintkező tömítéssel rendelkezik, amely megerősíti a szennyeződések és törmelék elleni védelmet.