BROAN RB80L Fürdőszobaventilátor 120V 80 CFM 1A 27.4W | AH6HKB 35ZU33

BROAN NUTONE RB80L fürdőszobai ventilátor 120 V 80 CFM 1A 27.4 W

Raktáron
Tétel: AH6HKB Típus: RB80LKereszthivatkozás: 35ZU33

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€501.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba ventilátor
erősítők1
CFM @ 0.100-In. SP80
KirakodásVízszintes
Csatorna Dia.4"
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGIA CSILLAG
Rács hossza13 "
Rács anyagaPolimer
Rács szélessége14
hősugárzóNem
Ház magassága7.625 "
Ház hossza10.5 "
Ház anyagaFém
Ház szélessége11.375 "
Hz60
Szerelési helyMennyezet
Sebességek száma1
Fázis1
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.0.3
Feszültség120V
Watts27.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5318
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)35.31
Származási országCN

Termék részletek:

    • Páratartalom érzékelés: Nem
    • Világít: Igen
    • Éjszakai fény: Nem
    • Hő watt: 0
    • Mozgásérzékelés: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCFM @ 0.100-In. SPWattsÁr
BROAN RB80 Fürdőszobaventilátor 80 CFM 0.3A 27.4W | AH6HJZ 35ZU31 RB800.38027.4-
ajánlatkérés
BROAN RB110 Fürdőszobaventilátor 120V 110 CFM 0.3A 29.8W | AH6HKA 35ZU32 RB1100.311029.8€459.20
BROAN RB110L Fürdőszobaventilátor 110 CFM 1A 29.8W | AH6HKC 35ZU34 RB110L111029.8€524.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE RB80L fürdőszobai ventilátor 120 V 80 CFM 1A 27.4 W
€501.40 /Mértékegység