BROAN 413623 Páraelszívómentes 36 hüvelykes fekete | AA6ZWZ 15J093

BROAN NUTONE 413623 Motorháztető nélküli 36 hüvelykes fekete

Raktáron
Tétel: AA6ZWZ Típus: 413623Kereszthivatkozás: 15J093

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€162.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHood motorháztető
erősítők2.0
színekFekete
Mélység17-1 / 2 "
Magasság6"
Hz60
típusGazdaságos, megvilágított
Feszültség120
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8414600000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSzélességÁr
BROAN 413002 páraelszívó vezeték nélküli 30 hüvelykes bisque | AA6ZWU 15J088 413002Krémleves30 "-
ajánlatkérés
BROAN 413023 páraelszívó vezeték nélküli 30 hüvelykes fekete | AA6ZWV 15J089 413023Fekete30 "€154.55
BROAN 413004 Hood csatornacsatorna nélküli 30 hüvelykes rozsdamentes acél | AA6ZWW 15J090 413004Rozsdamentes acél30 "€236.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 413623 Motorháztető nélküli 36 hüvelykes fekete
€162.02 /Mértékegység