BROAN 403023 Motorháztető 30 hüvelykes 160 Cfm Fekete | AA6ZWL 15J081

BROAN NUTONE 403023 Motorháztető 30 hüvelykes 160 Cfm fekete

Raktáron
Tétel: AA6ZWL Típus: 403023Kereszthivatkozás: 15J081

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€178.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHood motorháztető
erősítők2.0
színekFekete
Mélység17-1 / 2 "
Csatorna nyitása3 1/4 X 10.0 "
Magasság6"
Hz60
IgényelCsatorna
típusGazdaságos, megvilágított
Feszültség120
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.265
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8414600000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Légszállítás (CFM) (160)
    • High Speed ​​Sones (6.5)
    • Vízszintes CFM (160)
    • Horizontal Sones (6.5)
    • Függőleges CFM (160)
    • Vertical Sones (6.5)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
BROAN 403002 Motorháztető 30 hüvelykes 160 Cfm Bisque | AA6ZWK 15J080 403002Krémleves-
ajánlatkérés
BROAN 403004 Motorháztető 30 hüvelykes 160 Cfm Rozsdamentes | AA6ZWM 15J082 403004Rozsdamentes acél€231.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE 403023 Motorháztető 30 hüvelykes 160 Cfm fekete
€178.39 /Mértékegység