BRISKHEAT SRP24241 Srp Silicone Heating Blanket 24 x 24 | AA6BFZ 13P842

BRISKHEAT SRP24241 Srp szilikon fűtőtakaró 24 x 24

Raktáron
Tétel: AA6BFZ Modell: SRP24241Kereszthivatkozás: 13P842

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€838.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilikon fűtőtakaró
erősítők6
ellenőrNem számít
Hossz24 "
Max. Hőmérséklet450 fok F
Temp. Hatótávolság( -) 60 - (+) 450 F
Feszültség120
Teljesítmény720
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)62.74
HS-kód8516790000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHosszSzélességÁr
BRISKHEAT SRP06121 Srp szilikon fűtőtakaró 6 x 12 | AA6BFQ 13P834 SRP061210.512 "6"€176.51
BRISKHEAT SRP06241 Srp szilikon fűtőtakaró 6 x 24 | AA6BFR 13P835 SRP062411.524 "6"€248.52
BRISKHEAT SRP06361 Srp szilikon fűtőtakaró 6 x 36 | AA6BFT 13P836 SRP063612.2536 "6"€384.82
BRISKHEAT SRP12121 Srp szilikon fűtőtakaró 12 x 12 | AA6BFU 13P837 SRP121211.512 "12 "€267.57
BRISKHEAT SRP12241 Srp szilikon fűtőtakaró 12 x 24 | AA6BFV 13P838 SRP12241324 "12 "€429.74
BRISKHEAT SRP12361 Srp szilikon fűtőtakaró 12 x 36 | AA6BFW 13P839 SRP123614.536 "12 "€722.65
BRISKHEAT SRP18181 Srp szilikon melegítő takaró 18 x 18 | AA6BFX 13P840 SRP181813.3818 "18 "€547.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT SRP24241 Srp szilikon fűtőtakaró 24 x 24
€838.07 /Mértékegység