BRISKHEAT SRP12361 Srp szilikon fűtőtakaró 12 x 36 | AA6BFW 13P839

BRISKHEAT SRP12361 Srp szilikon fűtőtakaró 12 x 36

Raktáron
Tétel: AA6BFW Modell: SRP12361Kereszthivatkozás: 13P839

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€722.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilikon fűtőtakaró
erősítők4.5
ellenőrNem számít
Hossz36 "
Max. Hőmérséklet450 fok F
Temp. Hatótávolság( -) 60 - (+) 450 F
Feszültség120
Teljesítmény540
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód8516790000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHosszSzélességÁr
BRISKHEAT SRP06121 Srp szilikon fűtőtakaró 6 x 12 | AA6BFQ 13P834 SRP061210.512 "6"€176.51
BRISKHEAT SRP06241 Srp szilikon fűtőtakaró 6 x 24 | AA6BFR 13P835 SRP062411.524 "6"€248.52
BRISKHEAT SRP06361 Srp szilikon fűtőtakaró 6 x 36 | AA6BFT 13P836 SRP063612.2536 "6"€384.82
BRISKHEAT SRP12121 Srp szilikon fűtőtakaró 12 x 12 | AA6BFU 13P837 SRP121211.512 "12 "€267.57
BRISKHEAT SRP12241 Srp szilikon fűtőtakaró 12 x 24 | AA6BFV 13P838 SRP12241324 "12 "€429.74
BRISKHEAT SRP18181 Srp szilikon melegítő takaró 18 x 18 | AA6BFX 13P840 SRP181813.3818 "18 "€547.32
BRISKHEAT SRP18361 Srp szilikon fűtőtakaró 18 x 36 | AA6BFY 13P841 SRP183616.7536 "18 "€1,020.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT SRP12361 Srp szilikon fűtőtakaró 12 x 36
€722.65 /Mértékegység