CH HANSON USC00008 Insulated Utility Kit, 12 Pieces | AG2AYJ 31CE77

CH HANSON USC00008 Insulated Utility Kit, 12 Pieces

Raktáron
Tétel: AG2AYJ Modell: USC00008Kereszthivatkozás: 31CE77

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,817.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInsulated Utility Kit
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám12
Fogókkal együttCable Cutters 9", High Leverage Diagonal Cutting Pliers 7", Lineman's Pliers 9", Long-Nose Pliers 8", Water Pump Pliers 10"
védiElektromos sokkok ellen 1000 V-ig
Csavarhúzók mellékelve(3) Slotted Engineers Screwdrivers: 1/4" x 4", 5/16" x 6", 3/8" x 10", (3) Phillips Screwdrivers: #1 x 3", #2 x 4", #3 x 6"
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaÜgy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1325
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8203205000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CH HANSON USC00008 Insulated Utility Kit, 12 Pieces
€1,817.66 /Mértékegység