BRISKHEAT SRP18362 Fűtőtakaró 3.375A | AG9QZE 21TX73

BRISKHEAT SRP18362 Fűtőtakaró 3.375A

Raktáron
Tétel: AG9QZE Modell: SRP18362Kereszthivatkozás: 21TX73

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€994.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtés takaró
erősítők3.375
ellenőrNem
Hossz36 "
Max. Hőmérséklet450 fok F
Temp. Hatótávolság-51 foktól 232 fokig
Feszültség240
Teljesítmény810
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)96.52
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételHosszMax. HőmérsékletTemp. HatótávolságFeszültségSzélességÁr
BRISKHEAT SRP06121PADJB szilikongumi fűtésvezérlés 50-160 fok F | AG9PNZ 21EJ73 SRP06121PADJB0.75Szilikon gumifűtő12 "160 fok F10 fokozatok az 17 fokig1206"€403.60
BRISKHEAT SRP06121ADJB szilikon gumi fűtés vezérlés 50-160 fok F | AG9PPA 21EJ74 SRP06121ADJB0.75Szilikon gumifűtő12 "160 fok F10 fokozatok az 17 fokig1206"€339.16
BRISKHEAT SRP06241PADJB szilikon gumi fűtés vezérlés 50-160 fok F | AG9PPD 21EJ77 SRP06241PADJB1.5Szilikon gumifűtő24 "160 fok F10 fokozatok az 17 fokig1206"€463.95
BRISKHEAT SRP06241ADJB szilikon gumi fűtés vezérlés 50-160 fok F | AG9PPE 21EJ78 SRP06241ADJB1.5Szilikon gumifűtő24 "160 fok F10 fokozatok az 17 fokig1206"€443.96
BRISKHEAT SRP06361PADJB szilikon gumi fűtés vezérlés 50-160 fok F | AG9PPH 21EJ81 SRP06361PADJB2.25Szilikon gumifűtő36 "160 fok F10 fokozatok az 17 fokig1206"€592.42
BRISKHEAT SRP06361ADJB szilikon gumi fűtés vezérlés 50-160 fok F | AG9PPJ 21EJ82 SRP06361ADJB2.25Szilikon gumifűtő36 "160 fok F10 fokozatok az 17 fokig1206"€592.85
BRISKHEAT SRP12121PADJB szilikon gumi fűtés vezérlés 50-160 fok F | AG9PPM 21EJ85 SRP12121PADJB1.5Szilikon gumifűtő12 "160 fok F10 fokozatok az 17 fokig12012 "€436.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT SRP18362 Fűtőtakaró 3.375A
€994.12 /Mértékegység