BRISKHEAT SRP06241PADJB szilikon gumi fűtés vezérlés 50-160 fok F | AG9PPD 21EJ77

BRISKHEAT SRP06241PADJB szilikongumi fűtésvezérlés 50-160 fok F

Raktáron
Tétel: AG9PPD Típus: SRP06241PADJBKereszthivatkozás: 21EJ77

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€444.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilikon gumifűtő
Pontosság+/- 15 fok F
erősítők1.5
ellenőrIgen
Hossz24 "
Max. Hőmérséklet160 fok F
Temp. Hatótávolság10 fokozatok az 17 fokig
Feszültség120
Teljesítmény180
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételHosszMax. HőmérsékletTemp. HatótávolságFeszültségSzélességÁr
BRISKHEAT SRP06121PADJB szilikongumi fűtésvezérlés 50-160 fok F | AG9PNZ 21EJ73 SRP06121PADJB0.75Szilikon gumifűtő12 "160 fok F10 fokozatok az 17 fokig1206"€389.12
BRISKHEAT SRP06121ADJB szilikon gumi fűtés vezérlés 50-160 fok F | AG9PPA 21EJ74 SRP06121ADJB0.75Szilikon gumifűtő12 "160 fok F10 fokozatok az 17 fokig1206"€321.68
BRISKHEAT SRP06241ADJB szilikon gumi fűtés vezérlés 50-160 fok F | AG9PPE 21EJ78 SRP06241ADJB1.5Szilikon gumifűtő24 "160 fok F10 fokozatok az 17 fokig1206"€408.93
BRISKHEAT SRP06361PADJB szilikon gumi fűtés vezérlés 50-160 fok F | AG9PPH 21EJ81 SRP06361PADJB2.25Szilikon gumifűtő36 "160 fok F10 fokozatok az 17 fokig1206"€573.95
BRISKHEAT SRP06361ADJB szilikon gumi fűtés vezérlés 50-160 fok F | AG9PPJ 21EJ82 SRP06361ADJB2.25Szilikon gumifűtő36 "160 fok F10 fokozatok az 17 fokig1206"€553.33
BRISKHEAT SRP12121PADJB szilikon gumi fűtés vezérlés 50-160 fok F | AG9PPM 21EJ85 SRP12121PADJB1.5Szilikon gumifűtő12 "160 fok F10 fokozatok az 17 fokig12012 "€423.28
BRISKHEAT SRP12121ADJB szilikongumi fűtésvezérlés 50-160 fok F | AG9PPN 21EJ86 SRP12121ADJB1.5Szilikon gumifűtő12 "160 fok F10 fokozatok az 17 fokig12012 "€414.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT SRP06241PADJB szilikongumi fűtésvezérlés 50-160 fok F
€444.69 /Mértékegység