BRISKHEAT GSRMU0512241 Szilikongumi fűtőtest 0-450 fok F 1440W | AG9PNR 21EJ55

BRISKHEAT GSRMU0512241 szilikongumi fűtőtest 0-450 F 1440W

Raktáron
Tétel: AG9PNR Modell: GSRMU0512241Kereszthivatkozás: 21EJ55

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€276.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilikon gumifűtő
erősítők12
ellenőrNem
Hossz24 "
Max. Hőmérséklet450 fok F
Temp. Hatótávolság0 fokozatok az 232 fokig
Feszültség120
Teljesítmény1440
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételHosszFeszültségSzélességÁr
BRISKHEAT GSRMU0506121 Szilikongumi fűtőtest 0-450 fok F 360W | AG9PNT 21EJ56 GSRMU05061213Szilikon gumifűtő14 "1206"€130.50
BRISKHEAT GSRMU0512121 Szilikongumi fűtőtest 0-450 fok F 720W | AG9PNU 21EJ57 GSRMU05121216Szilikon gumifűtő14 "12012 "€171.58
BRISKHEAT GSRMU0502101 Szilikongumi fűtőtest 0-450 fok F 100W | AG9PNV 21EJ58 GSRMU05021010.8Szilikon gumifűtő10 "1202"€182.20
BRISKHEAT GBH0250-2 főzőpohárfűtő 0.625A | AG9QUM 21TW61 GBH0250-20.625Főzőpohár melegítő12.25 "2403"€191.13
BRISKHEAT GBH0400-2 főzőpohárfűtő 0.83A | AG9QUN 21TW62 GBH0400-20.83Főzőpohár melegítő13.75 "2403.5 "€193.32
BRISKHEAT GBH0600-2 Pohárfűtő 1.041A | AG9QUP 21TW63 GBH0600-21.041Főzőpohár melegítő15 "2404"€188.17
BRISKHEAT GBH1000-2 főzőpohárfűtő 1.458A | AG9QUQ 21TW64 GBH1000-21.458Főzőpohár melegítő17.25 "2404.6 "€234.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT GSRMU0512241 szilikongumi fűtőtest 0-450 F 1440W
€276.47 /Mértékegység