Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRIGHT STAR 08050 Lámpás Biztonsági Jóváhagyott LED 4D | AD6RAT 48Z713

BRIGHT STAR 08050 Lámpás biztonsággal jóváhagyott LED 4D

Raktáron
Tétel: AD6RAT Típus: 08050Kereszthivatkozás: 48Z713
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
€107.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLámpás
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje150 XNUMX óra.
akkumulátor méreteD
Akkumulátor típusLúgos
Testszínnarancs
test anyagapolipropilén
Zseblámpa fokozatIpari
Ütésállóság1m
A lámpa élettartama30,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz8.25 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény90 lm
Lumens90
Lumen-tartomány50 a 99
Maximális lumen teljesítmény90
Az elemek száma4
Futási idő magas beállításon150 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 1
Biztonsági besorolásUL védelmi módszerek, 1. és 2. osztály, I., II., III. Osztály AG 1. csoportok, I. osztály, II., III. Osztály, AG 2. csoportok, üzemi hőmérséklet T5
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8513100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMaximális lumen teljesítményAz akkumulátor égési idejeakkumulátor méreteAz elemek számaFutási idő magas beállításonBiztonsági besorolásA lámpa élettartamaLámpa típusaÁr
BRIGHT STAR 2206 Lantern 6V Narancs | AC9WEC 3KXN5 2206608/16 óra.6V18 XNUMX óra.1. osztály, 1. osztály, C csoport, D osztály, 2. osztály, 1. osztály, G csoport, MSHA15 Óra.Krypton€17.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRIGHT STAR 08050 Lámpás biztonsággal jóváhagyott LED 4D
€107.62 /Mértékegység