Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRENNAN INDUSTRIES N7000-04-04-SS Apa ISO kúpos csatlakozó, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x MBSPT, 1/4 hüvelykes cső külső átmérőjű | CP2MWF 798CW9

BRENNAN INDUSTRIES N7000-04-04-SS Male ISO Taper Connector, 316 Stainless Steel, Compression x MBSPT, 1/4 Inch Size Tube OD

Raktáron
Tétel: CP2MWF Modell: N7000-04-04-SSKereszthivatkozás: 798CW9
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
€31.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BRENNAN INDUSTRIES N7000-04-08-SS Apa ISO kúpos csatlakozó, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x MBSPT, 1/4 hüvelykes cső külső átmérőjű | CP2MWE 798CX0 N7000-04-08-SS€26.87
BRENNAN INDUSTRIES N6400-16-12-O-SS dugó SAE csatlakozó, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x dugó SAE, 1 hüvelykes cső külső külső | CP2MWG 798CV6 N6400-16-12-O-SS€181.06
BRENNAN INDUSTRIES N6400-16-16-O-SS dugó SAE csatlakozó, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x dugó SAE, 1 hüvelykes cső külső átmérőjű | CP2MWH 798CV7 N6400-16-16-O-SS€271.43
BRENNAN INDUSTRIES N6400-08-10-O-SS dugó SAE csatlakozó, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x dugó SAE, 1/2 hüvelykes cső külső átmérőjű | CP2MWJ 798CV1 N6400-08-10-O-SS€70.01
BRENNAN INDUSTRIES N6400-08-06-O-SS dugó SAE csatlakozó, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x dugó SAE, 1/2 hüvelykes cső külső átmérőjű | CP2MWK 798CV0 N6400-08-06-O-SS€55.09
BRENNAN INDUSTRIES N6400-04-08-O-SS dugó SAE csatlakozó, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x dugó SAE, 1/4 hüvelykes cső külső átmérőjű | CP2MWL 798CU7 N6400-04-08-O-SS€42.70
BRENNAN INDUSTRIES N6400-04-06-O-SS dugó SAE csatlakozó, 316 rozsdamentes acél, tömörítés x dugó SAE, 1/4 hüvelykes cső külső átmérőjű | CP2MWM 798CU6 N6400-04-06-O-SS€33.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRENNAN INDUSTRIES N7000-04-04-SS Male ISO Taper Connector, 316 Stainless Steel, Compression x MBSPT, 1/4 Inch Size Tube OD
€31.90 /Mértékegység