BRANSON CPX-952-318R ultrahangos tisztító Cpxh 1.5 Gal | AC8BKF 39J361

BRANSON CPX-952-318R ultrahangos tisztító Cpxh 1.5 Gal

Raktáron
Tétel: AC8BKF Típus: CPX-952-318RKeresztszám: 39J361 / 39J373

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,378.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos tisztító
kijelzőIgen
Max. Hőmérséklet159 fok F
Teljes mélység12.5 "
Teljes magasság14.8 "
Teljes szélesség15.6 "
Tank kapacitás1.5 gal
Tartály mélysége6"
Tartály magassága6"
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Tartály szélessége11.5 "
IdőzítőIgen
Időzítő tartomány0-99 Min. / Folyamatosan is fut
típusCPXH

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.2125
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)48.51
Hajószélesség (cm)41.4
HS-kód8479899885
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Digitális időzítő plusz hő, Degass akár 99 perc, Hi / Low Power, Alvó üzemmód, 120V

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőTételTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTartály mélységetípusÁr
BRANSON CPX-952-116R ultrahangos tisztító M 0.5 Gal | AC8BJV 39J351 CPX-952-116RNemUltrahangos tisztító12 "11.9 "9.9 "5.5 "M€919.79
BRANSON CPX-952-117R ultrahangos tisztító Mh 0.5 Gal | AC8BJW 39J352 CPX-952-117RNemUltrahangos tisztító12 "11.9 "9.9 "5.5 "MH€950.85
BRANSON CPX-952-118R ultrahangos tisztító Cpxh 0.5 Gal | AC8BJX 39J353 CPX-952-118RIgenUltrahangos tisztító12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPXH€1,239.16
BRANSON CPX-952-119R ultrahangos tisztító Cpx 0.5 gallon 99 min. | AC8BJY 39J354 CPX-952-119RIgenUltrahangos tisztító12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPX€1,153.36
BRANSON CPX-952-216R ultrahangos tisztító M 0.75 gal | AC8BJZ 39J355 CPX-952-216RNemUltrahangos tisztító12 "11.9 "13.3 "5.5 "M€1,241.92
BRANSON CPX-952-217R ultrahangos tisztító Mh 0.75 Gal | AC8BKA 39J356 CPX-952-217RNemUltrahangos tisztító12 "11.9 "13.3 "5.5 "MH€1,408.14
BRANSON CPX-952-218R ultrahangos tisztító Cpxh 0.75 Gal | AC8BKB 39J357 CPX-952-218RIgenUltrahangos tisztító12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPXH€1,581.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRANSON CPX-952-318R ultrahangos tisztító Cpxh 1.5 Gal
€2,378.27 /Mértékegység