Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY WSLO fali kapcsoló reteszelése tiszta 9/32 hüvelykes átmérő | AE6MRN 5U715

BRADY WSLO fali kapcsoló reteszelő 9/32 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Cikkszám: AE6MRN Modell: WSLOKereszthivatkozás: 5U715

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€36.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali kapcsoló zárolása
színekSzűrő kikapcsolása
görcsrohamokNormál fali kapcsoló fedőlapok
Magasság4.25 "
Max. Lakatok száma1
Általános méretek4-1/4"H x 1-3/8"L x 1-1/4"W
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)12.57
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságÁltalános méretekSzélességÁr
BRADY 65392 fali kapcsoló reteszelő piros 9/32 hüvelykes átmérő | AA7GXN 15Y516 65392Piros-3-9/16"L x 1-27/67"D-€22.42
BRADY 65696 fali kapcsolózár, piros, 9/32 hüvelykes átmérő - 6 db-os csomag | AB8YEV 2AF98 65696Piros3.5 "3-1 / 2 "H x 1-7 / 16" W x 1/4 "D1.437 "€102.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY WSLO fali kapcsoló reteszelő 9/32 hüvelyk átmérőjű
€36.36 /Mértékegység