Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY THT-9-427-10 Címke fehér / áttetsző 1 hüvelyk vastagságú vinil - 2 csomag | AC3JPL 2TYU8

BRADY THT-9-427-10 címke fehér/áttetsző, 1 hüvelyk szélességű vinil – 2 db

Raktáron
Tétel: AC3JPL Modell: THT-9-427-10Kereszthivatkozás: 2TYU8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,768.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímke
színekFehér / Átlátszó
Magasság1.437 "
Címkék tekercsenként10,000
AnyagÖn lamináló vinil
Max. Vezetékméret1 AWG
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.29
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3919102055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFém detektálhatóHáttérszínszínekMin. VezetékméretTemp. HatótávolságSzélességMagasságTételÁr
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 címketekercs | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKNem-Fekete0.023 "-40 foktól 267 fokig F2"0.094 "Címke€1,188.16
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 címketekercs | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKNem-Fekete0.046 "-40 foktól 267 fokig F2"45139 "Címke€1,303.62
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 címketekercs | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Nem-fehér0.023 "-40 foktól 267 fokig F2"0.094 "Címke€1,188.16
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 címketekercs | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Nem-fehér0.046 "-40 foktól 267 fokig F2"45139 "Címke€1,303.62
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 címketekercs | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLNem-Sárga0.023 "-40 foktól 267 fokig F2"0.094 "Címke€1,188.16
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 címketekercs | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLNem-Sárga0.046 "-40 foktól 267 fokig F2"45139 "Címke€1,303.62
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 címketekercs | AB6JMJ 21U284 B33-125-2 342-Nem-fehér0.046 "-40 foktól 267 fokig F2"45139 "Címke€1,300.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY THT-9-427-10 címke fehér/áttetsző, 1 hüvelyk szélességű vinil – 2 db
€1,768.28 /Mértékegység