Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY SFV-75 rugós lábszelep 3/4 hüvelykes Fnpt | AB8WMC 2A646

BRADY SFV-75 rugós lábszelep 3/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AB8WMC Modell: SFV-75Kereszthivatkozás: 2A646
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
€71.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós lábszelep
Kapcsolat típusaFNPT
Hossz4 29 / 32 "
AnyagAcetálgyanta kopolimer
Max. Hőmérséklet180 fok F
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Tömítés anyagaBuna N.
Méret3 / 4 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség1 19 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretSzélességÁr
BRADY SFV-100 rugós lábszelep 1 hüvelykes Fnpt | AB8WMD 2A647 SFV-1005.375 "1"1.593€74.61
BRADY SFV-125 rugós lábszelep 1-1/4 hüvelykes Fnpt | AB8WME 2A648 SFV-1256.125 "1.25 "2"€101.89
BRADY SFV-150 rugós lábszelep 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AB8WMF 2A649 SFV-1507.187 "1.5 "2 19 / 64 "€126.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY SFV-75 rugós lábszelep 3/4 hüvelykes Fnpt
€71.72 /Mértékegység