Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY M71C-1500-472 hőjelző címke 50 láb hosszúság x 1.5 hüvelyk szélesség fehér | AD4QNR 42X313

BRADY M71C-1500-472 hőjelző címke 50 láb hosszúság x 1.5 hüvelyk szélesség fehér

Raktáron
Tétel: AD4QNR Típus: M71C-1500-472Kereszthivatkozás: 42X313

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€394.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőtranszfer címke
színekfehér
Magasság50 láb.
AnyagB-472 égésgátló huzaltekercs
Temp. Hatótávolság-94 foktól 275 fokig F
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)8.76
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)13.08
HS-kód8443995600
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságMax. VezetékméretMin. VezetékméretSzélességÁr
BRADY M71-10-472 Hőcímke 1/4 hüvelyk szélesség x 3/4 hüvelyk hosszú fehér | AD4QNF 42X302 M71-10 472-fehér3 / 4 "10 AWG16 AWG1 / 4 "€174.37
BRADY M71-15-472 Hőcímke 1/4 hüvelyk szélesség x 1 hüvelyk hosszú fehér | AD4QNG 42X303 M71-15 472-fehér1"10 AWG12 AWG1 / 4 "€242.74
BRADY M71-17-472 hőcímke 1/2 hüvelyk szélesség x 1 hüvelyk hosszú fehér | AD4QNH 42X304 M71-17 472-fehér1"10 AWG12 AWG1 / 2 "€252.60
BRADY M71-19-472 Hőcímke 1 hüvelyk szélesség x 1 hüvelyk hosszú fehér | AD4QNJ 42X305 M71-19 472-fehér1"10 AWG12 AWG1"€169.34
BRADY M71-21-472 hőcímke 2.5 hüvelyk szélesség x 1 hüvelyk hosszú fehér | AD4QNK 42X306 M71-21 472-fehér1"10 AWG12 AWG2.5 "€137.04
BRADY M71-29-472 hőcímke 1/2 hüvelyk szélesség x 1.5 hüvelyk hosszú fehér | AD4QNL 42X307 M71-29 472-fehér1.5 "4 AWG10 AWG1 / 2 "€229.30
BRADY M71-30-472 hőcímke 1-1 / 2 hüvelyk szélesség x 3/4 hüvelyk hosszúság | AD4QNM 42X308 M71-30 472-fehér3 / 4 "10 AWG16 AWG1.5 "€277.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY M71C-1500-472 hőjelző címke 50 láb hosszúság x 1.5 hüvelyk szélesség fehér
€394.57 /Mértékegység