Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY M21-125-C-342-YL huzaljelző ujjak fekete / sárga | AG9MXW 20XW72

BRADY M21-125-C-342-YL huzaljelölő hüvelyek fekete/sárga

Raktáron
Tétel: AG9MXW Modell: M21-125-C-342-YLKereszthivatkozás: 20XW72

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€108.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzal jelölő hüvelyek
színekFekete sárga
Magasság7 láb.
Címkék tekercsenkéntFolyamatos
AnyagB-342 PermaSleeve (R) PS egyoldalas hőre zsugorodó poliolefin
Max. Vezetékméret0.11 "
Min. Vezetékméret0.046 "
Zsugorítási arány3:1
Temp. Hatótávolság-67 foktól 267 fokig F
Szélesség1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0635
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. VezetékméretMin. VezetékméretSzélességÁr
BRADY M21-187-C-342-YL huzaljelző ujjak fekete / sárga | AG9MXX 20XW73 M21-187-C-342-YL0.15 "0.062 "3 / 16 "€115.88
BRADY M21-250-C-342-YL huzaljelző ujjak fekete / sárga | AG9MXY 20XW79 M21-250-C-342-YL0.215 "0.094 "1 / 4 "€136.44
BRADY M21-375-C-342-YL huzaljelző ujjak fekete / sárga | AG9MXZ 20XW85 M21-375-C-342-YL0.32 "0.125 "3 / 8 "€150.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY M21-125-C-342-YL huzaljelölő hüvelyek fekete/sárga
€108.23 /Mértékegység