Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY CABLO-10 Fülre rögzíthető kábel 10 láb hosszúság | AE6JGP 5TB15

BRADY CABLO-10 fülre rögzítő kábelzár 10 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6JGP Modell: CABLO-10Kereszthivatkozás: 5TB15
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
€69.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTab-Cinching kábelzár
test anyagapolipropilén
Kábel átmérője3 / 16 "
Kábel hossza10 láb.
Kábel anyagVinil bevonatú acél
színekPiros
Max. Lakatok száma6
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)4.95
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7326908588
Származási országMX

Termék részletek:

    • Testméretek (3 "H x 7" L x 8-1 / 2 "W)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaÁr
BRADY CABLO Fülre rögzíthető kábelzár 6 láb hosszúság | AE6JGN 5TB14 CABLO6 láb.€60.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY CABLO-10 fülre rögzítő kábelzár 10 láb hosszúság
€69.99 /Mértékegység