Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY CABLO Fülre rögzíthető kábelzár 6 láb hosszúság | AE6JGN 5TB14

BRADY CABLO fülre rögzítő kábelzár, 6 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6JGN Modell: CABLOKereszthivatkozás: 5TB14 / 437R30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€60.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTab-Cinching kábelzár
test anyagapolipropilén
Kábel átmérője3 / 16 "
Kábel hossza6 láb.
Kábel anyagVinil bevonatú acél
színekPiros
Max. Lakatok száma6
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)14.35
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7326908588
Származási országMX

Termék részletek:

    • Testméretek (3 "H x 6" L x 8-1 / 2 "W)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaÁr
BRADY CABLO-10 Fülre rögzíthető kábel 10 láb hosszúság | AE6JGP 5TB15 CABLO-1010 láb.€69.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY CABLO fülre rögzítő kábelzár, 6 láb hosszúság
€60.22 /Mértékegység