Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY BM71-750-175-342 Wire Marking Sleeves 1.765 Inch Width White | AH3DLY 31ED95

BRADY BM71-750-175-342 Wire Marking Sleeves 1.765 Inch Width White

Raktáron
Tétel: AH3DLY Modell: BM71-750-175-342Kereszthivatkozás: 31ED95

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,838.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzal jelölő hüvelyek
színekfehér
Magasság1.25 "
Címkék tekercsenként1000
AnyagBrady B-342 hőre zsugorodó poliolefin kétoldalas nyomtatás
Max. Vezetékméret0.7 "
Min. Vezetékméret0.25 "
Zsugorítási arány3:01
Temp. Hatótávolság-67 foktól 275 fokig F
Szélesség1 49 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3978
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságszínekMagasságSzélességCímkék tekercsenkéntAnyagMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr
BRADY HX-094-2-WT huzaljelölő hüvelyek fehér 2 hüvelyk szélesség | AG9VKE 22MZ10 HX-094-2-WT-40-248 F fokfehér13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX egyoldalas hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.047 "€2,933.89
BRADY HX-094-2-YL huzaljelölő hüvelyek sárga 2 hüvelyk szélesség | AG9VKF 22MZ11 HX-094-2-YL-40-248 F fokSárga13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX egyoldalas hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.047 "€2,875.86
BRADY HX-125-2-WT huzaljelölő hüvelyek fehér 2 hüvelyk szélesség | AG9VKG 22MZ12 HX-125-2-WT-40-248 F fokfehér1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX egyoldalas hőre zsugorodó poliolefin0.11 "0.062 "€3,013.84
BRADY HX-125-2-YL huzaljelölő hüvelyek sárga 2 hüvelyk szélesség | AG9VKH 22MZ13 HX-125-2-YL-40-248 F fokSárga1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX egyoldalas hőre zsugorodó poliolefin0.11 "0.062 "€3,148.08
BRADY HX-187-2-WT huzaljelölő hüvelyek fehér 2 hüvelyk szélesség | AG9VKJ 22MZ14 HX-187-2-WT-40-248 F fokfehér21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX egyoldalas hőre zsugorodó poliolefin0.151 "0.094 "€3,749.19
BRADY HX-187-2-YL huzaljelölő hüvelyek sárga 2 hüvelyk szélesség | AG9VKK 22MZ15 HX-187-2-YL-40-248 F fokSárga21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX egyoldalas hőre zsugorodó poliolefin0.151 "0.094 "€4,139.75
BRADY HX-250-2-WT huzaljelölő hüvelyek fehér 2 hüvelyk szélesség | AG9VKL 22MZ16 HX-250-2-WT-40-248 F fokfehér7 / 16 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX egyoldalas hőre zsugorodó poliolefin0.215 "0.125 "€2,156.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY BM71-750-175-342 Wire Marking Sleeves 1.765 Inch Width White
€2,838.53 /Mértékegység