Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY BM71-109-427 kazetta címke 1-1/2 hüvelyk szélesség 4 hüvelyk hosszúság | AE7BEH 5WLA6

BRADY BM71-109-427 kazetta címke 1-1/2 hüvelyk szélesség 4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE7BEH Modell: BM71-109-427Kereszthivatkozás: 5WLA6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€435.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPatron címkéje
színekFehér / Átlátszó
Magasság4"
Címkék tekercsenként500
AnyagÖn lamináló vinil
Max. Vezetékméret1 AWG
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9612109090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZsugorítási arányszínekMagasságTemp. HatótávolságSzélességTételCímkék tekercsenkéntAnyagÁr
BRADY M-102-427 kazetta címke 1/2 hüvelyk szélesség 1-1/4 hüvelyk hosszúság | AA4PQR 12X339 M-102-427-Black / White1.25 "-40 foktól 158 fokig F1 / 2 "Patron címkéje-Vinyl€82.47
BRADY M-119-461 kazetta címke 3-3/4 hüvelyk szélesség 1-1/2 hüvelyk hosszúság | AA4PQT 12X340 M-119-461-Black / White1.5 "-112 foktól 293 fokig F3.75 "Patron címkéje-Önlamináló poliészter€105.17
BRADY M-122-461 kazetta címke 1-1/8 hüvelyk szélesség 1/2 hüvelyk hosszúság | AA4PQU 12X341 M-122-461-Black / White1 / 2 "-112 foktól 293 fokig F1.12 "Patron címkéje-Önlamináló poliészter€136.43
BRADY M-123-461 kazetta címke 1-1/8 hüvelyk szélesség 3/8 hüvelyk hosszúság | AA4PQV 12X342 M-123-461-Black / White3 / 8 "-112 foktól 293 fokig F1.12 "Patron címkéje-Önlamináló poliészter€136.43
BRADY M-129-461 kazetta címke 2-1/4 hüvelyk szélesség 1-1/2 hüvelyk hosszúság | AA4PQW 12X343 M-129-461-Black / White1.5 "-112 foktól 293 fokig F2.25 "Patron címkéje-Önlamináló poliészter€149.59
BRADY M-11-427 kazetta címke 1/2 hüvelyk szélesség 1 hüvelyk hosszú vinil | AA4PQX 12X344 M-11-427-Black / White1"-40 foktól 158 fokig F0.5 "Patron címkéje-Vinyl€128.72
BRADY M-115-427 kazetta címke 1-1/4 hüvelyk szélesség 1-1/4 hüvelyk hosszúság | AA4PQY 12X345 M-115-427-Fekete / Fehér / Tiszta1.5 "-40 foktól 158 fokig F1.25 "Patron címkéje200Önlamináló vinil, B-427€124.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY BM71-109-427 kazetta címke 1-1/2 hüvelyk szélesség 4 hüvelyk hosszú
€435.55 /Mértékegység