BRADY BBP31-SFTY-KIT tábla- és feliratozógép Kék/szürke | AF2KKP 6UNN2

BRADY BBP31-SFTY-KIT Reklám- és Címkekészítő Kék/szürke

Raktáron
Tétel: AF2KKP Modell: BBP31-SFTY-KITKereszthivatkozás: 6UNN2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,001.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAsztali címkenyomtató készlet
színekKékes szürke
Színes nyomtatási képességEgyszínű
kijelzőNagy, nagy felbontású érintőképernyő
Támogatott címkeformátumokFolyamatos és kivágott címkék
Max. Szalag szélessége4"
Maximális nyomtatási sebesség3.0 hüvelyk / másodperc
A nyomtatófejHőtranszfer / 300 dpi
A nyomtatási szoftver kompatibilitásaBRADY(R) munkaállomás, MARKWARE(TM) szalag- és címkeszoftver
Önálló nyomtatás / PC szükségesEgyedülálló vagy számítógépes nyomtatás
RendszerkövetelményekPC-csatlakozás USB-n vagy soros porton keresztül, Windows XP/Vista/7/8, 400 MHz-es Pentium processzor, 256 MB memória, 500 MB hely a merevlemezen, 800 x 600 pixeles kijelző, CD-ROM meghajtó
5 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.775
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)81.92
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8443321090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Szalag szélességeRendszerkövetelményekÁr
BRADY BBP31-ARCFLASH-KIT Bbp31 nyomtató íves vakuval | AF2KKK 6UNL8 BBP31-ARCFLASH-KIT4"PC-csatlakozás USB-n vagy soros porton keresztül, Windows XP/Vista/7/8, 400 MHz-es Pentium processzor, 256 MB memória, 500 MB hely a merevlemezen, 800 x 600 pixeles kijelző, CD-ROM meghajtó€5,876.68
BRADY BBP31-GENIND-KIT tábla- és feliratozógép Kék/szürke | AF2KKL 6UNL9 BBP31-GENIND-KIT4"PC-csatlakozás USB-n vagy soros porton keresztül, Windows XP/Vista/7/8, 400 MHz-es Pentium processzor, 256 MB memória, 500 MB hely a merevlemezen, 800 x 600 pixeles kijelző, CD-ROM meghajtó€7,822.92
BRADY BBP31-LEANVW-KIT tábla- és feliratozógép Kék/szürke | AF2KKM 6UNN0 BBP31-LEANVW-KIT4"PC-csatlakozás USB-n vagy soros porton keresztül, Windows XP/Vista/7/8, 400 MHz-es Pentium processzor, 256 MB memória, 500 MB hely a merevlemezen, 800 x 600 pixeles kijelző, CD-ROM meghajtó€7,309.30
BRADY BBP31-PIPE-KIT Bbp31 nyomtató csőazonosító kellékkészlettel | AF2KKN 6UNN1 BBP31-CSŐKÉSZLET5.75 "Az USB és az Ethernet alapfelszereltség, opcionális WIFI és WIFI DIRECT€8,565.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY BBP31-SFTY-KIT Reklám- és Címkekészítő Kék/szürke
€7,001.81 /Mértékegység