Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 9714- # KIT címke 0-tól 9-ig 2-1 / 4 hüvelyk magasság | AD3AEU 3XER6

BRADY 9714-# KIT címke 0-tól 9-ig 2-1/4 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AD3AEU Modell: 9714-# KITKereszthivatkozás: 3XER6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€345.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámok címke készlet
Karakter0-tól 9-ig
Karakter magasság1 15 / 16 "
Karakter szélessége1.187 "
színekFekete fehér
AnyagVinyl
Kártyák száma25
Teljes magasság2.25 "
Teljes szélesség1 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3919905060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeszínekKártyák számaTeljes magasságTeljes szélességÁr
BRADY 1534- # KIT számok és betűk készlet 0-tól 9-ig | AA6RDX 14R093 1534- # KIT2"7 / 8 "Fekete sárga252.25 "6 / 7 "€296.93
BRADY 1550- # KIT számok és betűk készlet 0-tól 9-ig | AA6RDY 14R094 1550- # KIT2 15 / 16 "1.5 "Fekete sárga253.5 "1.5 "€474.71
BRADY 1530- # KIT számok és betűk készlet 0-tól 9-ig | AA6REA 14R096 1530- # KIT1"7 / 8 "Fekete sárga10 / kártya, 25 kártya / csomag1.5 "7 / 8 "€191.51
BRADY 9713- # KIT címke 25 kártya 0-tól 9-ig 1-1 / 2 hüvelyk magasság | AD3AET 3XER4 9713- # KIT1"1 1 / 16 "Fekete fehér251.5 "1.187 "€206.87
BRADY 3420- # KIT Szám és Betűkészlet 0-tól 9 25-ig | AD9JRB 4T731 3420- # KIT5 / 8 "-Fekete sárga253 / 4 "9 / 16 "€155.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 9714-# KIT címke 0-tól 9-ig 2-1/4 hüvelyk magasság
€345.10 /Mértékegység