Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 93262 csőjelölő Irány nyíl Narancssárga | AD4DCH 41F365

BRADY 93262 Pipe Marker Irány nyíl Narancs

Raktáron
Tétel: AD4DCH Típus: 93262Kereszthivatkozás: 41F365

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínnarancs
Illeszkedik a cső OD-hoz1 "-től 2-1 / 2" -ig
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagB-946 Nyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelölők kártyánkéntÁr
BRADY 76501 csőjelölő Iránynyíl Alumínium | AD4DCE 41F362 76501Alumínium3 "hogy 6"2.25 "2€6.69
BRADY 76504 csőjelölő Irány nyíl Narancssárga | AD4DCF 41F363 76504narancs3 "hogy 6"2.25 "2€6.69
BRADY 76506 csőjelölő Iránynyíl Fehér | AD4DCG 41F364 76506fehér3 "hogy 6"2.25 "2€6.69
BRADY 93267 Pipe Marker Iránynyíl Fehér | AD4DCJ 41F366 93267fehér1 "-től 2-1 / 2" -ig1.125 "4€6.69
BRADY 93272 csőjelölő Iránynyíl Alumínium | AD4DCK 41F367 93272Alumínium1-2 / 1 "1.125 "4€6.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 93262 Pipe Marker Irány nyíl Narancs
€6.69 /Mértékegység