Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 90972 jelölőszalag tekercs, 3 hüvelyk, széles, 15 láb hosszúság | AB2KTK 1MM19

BRADY 90972 Jelölőszalag tekercs 3 hüvelyk W 15 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB2KTK Típus: 90972Kereszthivatkozás: 1MM19

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€242.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSötéten izzó jelölőszalag
színekZöld / foszforeszkáló
Izzik fel10 plusz óra
Hossz15 láb.
AnyagÖntapadó poliészter
MintásV-stílus
AlakTekercs
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3919101050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyagMintásSzélességÁr
BRADY 90971 jelölőszalag tekercs, 2 hüvelyk, széles, 15 láb hosszúság | AB2KTJ 1MM18 90971Zöld / foszforeszkáló15 láb.Öntapadó poliészterV-stílus2"€233.14
BRADY 90973 jelölőszalag tekercs, 2 hüvelyk, széles, 15 láb hosszúság | AB2KTL 1MM20 90973Zöld / foszforeszkáló15 láb.Öntapadó poliészternyíl2"€212.69
BRADY 90974 jelölőszalag tekercs, 3 hüvelyk, széles, 15 láb hosszúság | AB2KTM 1MM21 90974Zöld / foszforeszkáló15 láb.Öntapadó poliészternyíl3"€225.83
BRADY 81730 jelölőszalag tekercs, 1 hüvelyk, széles, 250 láb hosszúság | AC2YZJ 2PB71 81730Fehér / foszforeszkáló250 láb.CsúszásgátlóSzilárd1"€854.37
BRADY 76430 jelölőszalag tekercs, 2 hüvelyk, széles, 15 láb hosszúság | AD2RCG 3TN47 76430Fekete / foszforeszkáló15 láb.Öntapadó poliészterCsíkos2"€164.86
BRADY 76431 jelölőszalag tekercs, 3 hüvelyk, széles, 15 láb hosszúság | AD2RCH 3TN48 76431Fekete / foszforeszkáló15 láb.Öntapadó poliészterCsíkos3"€230.64
BRADY 76432 jelölőszalag tekercs, 2 hüvelyk, széles, 15 láb hosszúság | AD2RCJ 3TN49 76432Fehér / foszforeszkáló15 láb.Öntapadó poliészterSzilárd2"€211.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 90972 Jelölőszalag tekercs 3 hüvelyk W 15 láb hosszúság
€242.36 /Mértékegység