Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 87360 Number Tag Brass Dhws 226-250 Pk25 | AG6FFC 35TG58

BRADY 87360 Számcímke sárgaréz Dhws 226-250 Pk25

Raktáron
Tétel: AG6FFC Típus: 87360Kereszthivatkozás: 35TG58

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€116.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámozott címke
színekSárgaréz
Magasság1.5 "
Lyuk méret3 / 16 "
AnyagSárgaréz
SzámsorozatHMV 226-250
AlakRound
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2228
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13.08
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8310000000

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzámsorozatÁr
BRADY 23200 számcímke 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk 001-025 - 25 db-os csomag | AA7HHR 15Y756 23200Számozott címke001 a 025€89.43
BRADY 23201 számcímke 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk 026-050 - 25 db-os csomag | AA7HHT 15Y757 23201Számozott címke026 a 050€89.43
BRADY 23202 számcímke 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk 051-075 - 25 db-os csomag | AA7HHU 15Y758 23202Számozott címke051 a 075€89.89
BRADY 23203 számcímke 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk 076-100 - 25 db-os csomag | AA7HHV 15Y759 23203Számozott címke076 a 100€89.89
BRADY 23204 Számozott címke 1-1/2 Átmérő sárgaréz Pk 25 | AF6ZXN 20TD83 23204Számozott címkekészlet101 a 125€89.89
BRADY 23205 Számozott címke 1-1/2 Átmérő sárgaréz Pk 25 | AF6ZXP 20TD84 23205Számozott címkekészlet126 a 150€89.89
BRADY 23206 Számozott címke 1-1/2 Átmérő sárgaréz Pk 25 | AF6ZXQ 20TD85 23206Számozott címkekészlet151 a 175€89.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 87360 Számcímke sárgaréz Dhws 226-250 Pk25
€116.32 /Mértékegység