BRADY Számozott címke


Szűrő
Szín: Sárgaréz , Magasság: 1.5 " , Lyuk méret: 3 / 16 " , Beltéri/Kültéri használat: Csak kültéri , Anyaga: Sárgaréz , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 F-tól 1200 F-ig , Alak: Round , Vastagság: 0.04 " , Szélesség: 1.5 "
StílusModellTételSzámsorozatÁr (ÁFA nélkül)
A
23579
Számozott címkeCHWS 076-100€116.31
B
87338
Számozott címkeDCWR 176-200€116.31
C
87356
Számozott címkeHMV 126-150€116.31
D
23536
Számozott címkeHWR 001-025€106.72
E
87467
Számozott címkeCA 176–200€116.31
F
87345
Számozott címkeDCWR 351-375€116.31
G
87463
Számozott címkeCA 076–100€116.31
H
87344
Számozott címkeDCWR 326-350€116.31
I
87342
Számozott címkeDCWR 276-300€116.31
J
87460
Számozott címkeCA 001–025€101.43
K
23526
Számozott címkeCHW 251-275€116.31
L
87339
Számozott címkeDCWR 201-225€116.31
M
87405
Számozott címkeLPC 376-400€116.31
N
23559
Számozott címkeHWS 076-100€116.31
O
87335
Számozott címkeDCWR 101-125€116.31
P
23520
Számozott címkeCHW 101-125€116.31
Q
87334
Számozott címkeDCWR 076-100€116.31
R
23519
Számozott címkeCHW 076-100€116.31
S
87333
Számozott címkeDCWR 051-075€116.31
T
87331
Számozott címkeDCWR 001-025€116.31
U
23603
Számozott címkeCHWR 176-200€116.31
V
23602
Számozott címkeCHWR 151-175€116.31
W
87129
Számozott címkeCWS 226-250€116.31
X
23544
Számozott címkeHWR 201-225€106.72
Y
23543
Számozott címkeHWR 176-200€106.72
Z
87357
Számozott címkeHMV 151-175€116.31
A1
87481
Számozott címkeOXY 026-050€116.31
B1
23599
Számozott címkeCHWR 076-100€116.31
C1
87105
Számozott címkeCWR 126-150€116.31
D1
87516
Számozott címkeVAC 401-425€116.31
E1
87515
Számozott címkeVAC 376-400€116.31
F1
87513
Számozott címkeVAC 326-350€116.31
G1
87112
Számozott címkeCWR 301-325€116.31
H1
87111
Számozott címkeCWR 276-300€116.31
I1
87379
Számozott címkeDCWS 201-225€116.31
J1
87110
Számozott címkeCWR 251-275€116.31
K1
87378
Számozott címkeDCWS 176-200€116.31
L1
87377
Számozott címkeDCWS 151-175€116.31
M1
87504
Számozott címkeVAC 101-125€116.31
N1
87104
Számozott címkeCWR 101-125€116.31
O1
87362
Számozott címkeHMV 276-300€116.31
P1
87103
Számozott címkeCWR 076-100€119.28
Q1
87373
Számozott címkeDCWS 051-075€116.31
R1
87371
Számozott címkeDCWS 001-025€116.31
S1
87488
Számozott címkeOXY 201-225€116.31
T1
87486
Számozott címkeOXY 151-175€116.31
U1
87366
Számozott címkeHMV 376-400€116.31
V1
87485
Számozott címkeOXY 126-150€116.31
W1
87364
Számozott címkeHMV 326-350€116.31
X1
87483
Számozott címkeOXY 076-100€116.31
Y1
87363
Számozott címkeHMV 301-325€116.31
Z1
87482
Számozott címkeOXY 051-075€116.31
A2
23542
Számozott címkeHWR 151-175€106.72
B2
23589
Számozott címkeCHWS 326-350€116.31
C2
87387
Számozott címkeDCWS 401-425€116.31
D2
44741
Számozott címkeLPS 026-050€79.68
E2
87399
Számozott címkeLPC 226-250€116.31
F2
23497
Számozott címkeSTM 026-050€106.72
G2
87398
Számozott címkeLPC 201-225€116.31
H2
23496
Számozott címkeSTM 001-025€106.72
I2
87328
Számozott címkeHMV 426-450€116.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?