Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 86649 Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch Cardstock - Pack Of 100 | AF3RVQ 8CMU6

BRADY 86649 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes karton – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF3RVQ Típus: 86649Kereszthivatkozás: 8CMU6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€103.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélytábla
Magasság5.75 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete, Piros / Fehér
Anyagkartonpapír
Fordított oldalsó legendaNe távolítsa el ezt a címkét
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód4821102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltömítőgyűrűJelmagyarázat / háttérszínFordított oldalsó legendaÁr
BRADY 50250 Veszélytábla 5-3 / 4 x 3 hüvelykes kartonpapír - 25 darabos csomag | AA7HCC 15Y627 50250Hengerelt sárgarézFekete, Piros / Fehér-€38.71
BRADY 65408 Veszélyjelző 5-3 / 4 x 3 hüvelykes kartonpapír - 25 darabos csomag | AA7HCU 15Y642 65408SárgarézFekete, Piros / Fehér-€37.05
BRADY 65441 Veszélytábla 5-3 / 4 x 3 hüvelykes karton - 25 darabos csomag | AA7HCV 15Y643 65441Hengerelt sárgarézFekete, Piros / Fehér-€34.24
BRADY 65442 Veszélytábla 5-3 / 4 x 3 hüvelykes kartonpapír - 25 darabos csomag | AA7HCW 15Y644 65442Hengerelt sárgarézFekete, Piros / Fehér-€35.40
BRADY 65444 Veszélyjelző 5-3 / 4 x 3 hüvelykes karton - 25 darabos csomag | AA7HCX 15Y645 65444Hengerelt sárgarézFekete, Piros / Fehér-€33.44
BRADY 65445 Veszélycímke 5-3/4 x 3 hüvelykes kartonpapír - 25 csomag AA7HCY 15Y646 65445Hengerelt sárgarézFekete, Piros / Fehér-€36.53
BRADY 65446 Veszélytábla 5-3 / 4 x 3 hüvelykes karton - 25 darabos csomag | AA7HCZ 15Y647 65446Hengerelt sárgarézFekete, Piros / Fehér-€37.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 86649 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes karton – 100 db-os csomag
€103.93 /Mértékegység