Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17267.037.0207 U Csavar négyzet alakú 304 Rozsdamentes acél 3/8-16 | AE7KNR 5YY66

APPROVED VENDOR U17267.037.0207 U Csavar négyszögletes ív 304 rozsdamentes acél 3/8-16

Raktáron
Cikkszám: AE7KNR Modell: U17267.037.0207Kereszthivatkozás: 5YY66
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
€16.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez5"
Belső hossza6.625 "
Belső szélesség2"
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz7"
Menet hossza3.75 "
Menetméret3 / 8-16
típusSquare Bend

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17267.037.0207 U Csavar négyszögletes ív 304 rozsdamentes acél 3/8-16
€16.86 /Mértékegység