Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 86328 Pipe Marker Oxigén 50-55 Psi - 3/4 In | AE2ZJM 5AAZ6

BRADY 86328 Pipe Marker Oxigén 50–55 Psi–3/4 In

Raktáron
Tétel: AE2ZJM Típus: 86328Kereszthivatkozás: 5AAZ6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként3
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelölők kártyánkéntSzélességÁr
BRADY 86329 Pipe Marker Oxigén 50 - 55 Psi 3/4 - 2-3/8in | AE2ZJN 5AAZ7 863293/4" to 2-3/8"1.125 "47"€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 86328 Pipe Marker Oxigén 50–55 Psi–3/4 In
€0.68 /Mértékegység