Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7397-1 Pipe Marker Non-potable Water 2-1/2 To 7-7/8 | AE3ZCK 5GXA9

BRADY 7397-1 Pipe Marker Nem ivóvíz 2-1/2 - 7-7/8

Raktáron
Tétel: AE3ZCK Modell: 7397-1Kereszthivatkozás: 5GXA9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€22.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5730-I Pipe Marker Nem ivóvíz 1-1/2 - 2-3/8 | AA6MXF 14H940 5730-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.58
BRADY 5730-II Pipe Marker Nem ivóvíz 2-1/2 - 7-7/8 | AA6MXG 14H941 II-573012 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€30.32
BRADY 5730-O csőjelölő, nem ivóvíz 1/2 - 1-3/8in | AA6MXH 14H942 5730-O8"Sárga1/2 to 1-3/8"5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.59
BRADY 4351-A csőjelölő nem ivóvíz 3/4 - 1-3/8in | AC9HZV 3GTX3 4351-A11 / 16 "Zöld3/4 to 1-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.37
BRADY 4351-B csőjelölő, nem ivóvíz 1-1/2 - 2-3/8 | AC9JCE 3GUE9 4351-B11 / 16 "Zöld1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€16.01
BRADY 4351-C csőjelölő, nem ivóvíz 2-1/2 - 3-7/8 | AC9JCN 3GUG1 4351-C2.5 "Zöld2-1/2 to 3-7/8"2.5 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€33.50
BRADY 4351-D csőjelölő, nem ivóvíz zöld, 4-6 hüvelykes | AC9JCY 3GUH2 4351-D3.187 "Zöld4–6 ”3.187 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€27.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7397-1 Pipe Marker Nem ivóvíz 2-1/2 - 7-7/8
€22.84 /Mértékegység