Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4351-D csőjelölő, nem ivóvíz zöld, 4-6 hüvelykes | AC9JCY 3GUH2

BRADY 4351-D Pipe Marker Non-potable Water Green 4 To 6 In

Raktáron
Tétel: AC9JCY Modell: 4351-DKereszthivatkozás: 3GUH2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Magasság3.187 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség3.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5730-I Pipe Marker Nem ivóvíz 1-1/2 - 2-3/8 | AA6MXF 14H940 5730-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.58
BRADY 5730-II Pipe Marker Nem ivóvíz 2-1/2 - 7-7/8 | AA6MXG 14H941 II-573012 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€30.32
BRADY 5730-O csőjelölő, nem ivóvíz 1/2 - 1-3/8in | AA6MXH 14H942 5730-O8"Sárga1/2 to 1-3/8"5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.59
BRADY 4351-A csőjelölő nem ivóvíz 3/4 - 1-3/8in | AC9HZV 3GTX3 4351-A11 / 16 "Zöld3/4 to 1-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.37
BRADY 4351-B csőjelölő, nem ivóvíz 1-1/2 - 2-3/8 | AC9JCE 3GUE9 4351-B11 / 16 "Zöld1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€16.01
BRADY 4351-C csőjelölő, nem ivóvíz 2-1/2 - 3-7/8 | AC9JCN 3GUG1 4351-C2.5 "Zöld2-1/2 to 3-7/8"2.5 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€33.50
BRADY 7203-1 Pipe Marker Nem ivóvíz 2-1/2 - 7-7/8 | AE2ZYM 5ADL1 7203-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€6.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4351-D Pipe Marker Non-potable Water Green 4 To 6 In
€27.09 /Mértékegység