Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7387-4-PK Pipe Marker, Legend: Low Pressure Natural Gas, Iiar System Abbreviation Not Applicable | CH6MKB 781X02

BRADY 7387-4-PK Pipe Marker, Jelmagyarázat: Alacsony nyomású földgáz, Iiar System A rövidítés nem alkalmazható

Raktáron
Tétel: CH6MKB Modell: 7387-4-PKKereszthivatkozás: 781X02

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Átlagos tartósság8 év 10 éves korig.
Háttérszínbarna
Karakter magasság3 / 4 "
színekfehér
befejezFényes
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "- 2 3/8"
Magasság1 1 / 8 "
Felszerelési stílusÖntapadó csőjelölő
Roll hossza1 1 / 8 "
Roll szélesség7"
Vastagság0.004 "
IdőjárásállóIgen
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Származási országUSA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7387-4-PK Pipe Marker, Jelmagyarázat: Alacsony nyomású földgáz, Iiar System A rövidítés nem alkalmazható
€23.93 /Mértékegység