Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7270-1 csőjelölő gőz sárga 2-1/2 - 7-7/8 In | AD9JLL 4T617

BRADY 7270-1 Pipe Marker Steam Yellow 2-1/2 To 7-7/8 In

Raktáron
Tétel: AD9JLL Modell: 7270-1Kereszthivatkozás: 4T617

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5767-HPHV Csőjelző Gőz sárga 8 hüvelykes vagy nagyobb | AA6MZD 14H984 5767 HPV32 "Sárga8 "és nagyobb4.25 "FeketeStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€51.36
BRADY 5767-I Csőjelző Sárga 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MZE 14H985 5767-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€26.57
BRADY 5767-II csőjelző sárga gőz 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MZF 14H986 II-576712 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€38.42
BRADY 5767-O Csőjelző Gőz sárga 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MZG 14H987 5767-O8"Sárga-5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.59
BRADY 7412-1 Csőjelző Gőzzöld 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AC9HZF 3GTV6 7412-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7412-4 csőjelölő gőzzöld 3/4 - 2-3/8 In | AC9HZG 3GTV7 7412-47"Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.81
BRADY 7270-4 Pipe Marker Steam Sárga 3/4 - 2-3/8 In | AD9JLM 4T618 7270-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7270-1 Pipe Marker Steam Yellow 2-1/2 To 7-7/8 In
€0.68 /Mértékegység