Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7267-4 csőjelölő esőztető piros 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AF4HVR 8XEE6

BRADY 7267-4 Pipe Marker Sprinkler Red 3/4 - 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AF4HVR Modell: 7267-4Kereszthivatkozás: 8XEE6
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
€25.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínPiros
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színePiros
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 4277-F csőjelölő locsoló, piros 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF3TET 8CRG9 4277-F6-7 / 7 "-fehérStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€28.04
BRADY 4277-A csőjelölő esőztető piros 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF4CJG 8PLW5 4277-A3/4 to 1-3/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.10
BRADY 4277-B csőjelölő locsoló R 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4DEC 8RLE1 4277-B1-1/2 to 2-3/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€17.11
BRADY 4277-G csőjelölő locsoló, piros 8 - 9-7/8 hüvelyk | AF4GHX 8VXC0 4277-G8-9 / 7 "-fehérStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€39.69
BRADY 4277-C csőjelölő locsoló R 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4VEC 9LDA9 4277-C2-1/2 to 3-7/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.26
BRADY 7267-1 csőjelölő locsoló R 2-1/2 - 7-7/8 In | AF4WCD 9MCD9 7267-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "PirosÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.70
BRADY 4277-H csőjelölő locsoló, piros, 10–15 hüvelykes | AF4ZHQ 9RYR5 4277-H10–15 ”-fehérStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€50.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7267-4 Pipe Marker Sprinkler Red 3/4 - 2-3/8 In
€25.02 /Mértékegység