BRADY 4277-H csőjelölő locsoló, piros, 10–15 hüvelykes | AF4ZHQ 9RYR5

BRADY 4277-H Pipe Marker Sprinkler Red 10 To 15 In

Raktáron
Tétel: AF4ZHQ Modell: 4277-HKereszthivatkozás: 9RYR5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€51.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínPiros
Illeszkedik a cső OD-hoz10–15 ”
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 4277-F csőjelölő locsoló, piros 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF3TET 8CRG9 4277-F6-7 / 7 "-fehérStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€28.60
BRADY 4277-A csőjelölő esőztető piros 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF4CJG 8PLW5 4277-A3/4 to 1-3/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€30.69
BRADY 4277-B csőjelölő locsoló R 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4DEC 8RLE1 4277-B1-1/2 to 2-3/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€33.76
BRADY 4277-G csőjelölő locsoló, piros 8 - 9-7/8 hüvelyk | AF4GHX 8VXC0 4277-G8-9 / 7 "-fehérStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€40.11
BRADY 7267-4 csőjelölő esőztető piros 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AF4HVR 8XEE6 7267-43/4" to 2-3/8"1.125 "PirosÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€25.02
BRADY 4277-C csőjelölő locsoló R 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4VEC 9LDA9 4277-C2-1/2 to 3-7/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.77
BRADY 7267-1 csőjelölő locsoló R 2-1/2 - 7-7/8 In | AF4WCD 9MCD9 7267-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "PirosÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€25.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4277-H Pipe Marker Sprinkler Red 10 To 15 In
€51.06 /Mértékegység