Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7227-4 csőjelölő propángáz Y 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZZQ 5ADR1

BRADY 7227-4 csőjelölő propángáz Y 3/4 - 2-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2ZZQ Modell: 7227-4Kereszthivatkozás: 5ADR1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€22.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7227-1 csőjelölő propángáz Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZZM 5ADP8 7227-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7227-3C csőjelölő propángáz Y 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZZP 5ADR0 7227-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€22.71
BRADY 7400-3C csőjelölő Propán gáz Br 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE3ZCT 5GXC6 7400-3C2.75 "barna3/4 "és kisebb2.25 "fehérÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€22.71
BRADY 7400-4 csőjelölő Propán gáz Br 3/4 - 2-3/8 In | AE3ZCU 5GXC7 7400-47"barna3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 20457 csőjelölő propángáz 1 in.h | AF3RDR 8CF78 204578"Sárga-1"FeketeÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€46.61
BRADY 4114-D csőjelölő propángáz sárga 4-6 hüvelyk | AF3TVT 8CWX6 4114-D-Sárga4–6 ”-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€27.50
BRADY 4114-F csőjelölő propángáz sárga 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF4FWJ 8VKP6 4114-F-Sárga6-7 / 7 "-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€28.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7227-4 csőjelölő propángáz Y 3/4 - 2-3/8 hüvelyk
€22.94 /Mértékegység