Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7114-4 csőjelölő üzemanyag gáz sárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZUL 5ACZ9

BRADY 7114-4 csőjelölő tüzelőanyag gáz sárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2ZUL Modell: 7114-4Kereszthivatkozás: 5ACZ9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7357-1HV csőjelölő tüzelőanyag gáz Br 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE3YYR 5GWY1 7357-1HV24 "barna8 "és nagyobb4"fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€1.43
BRADY 4062-F csőjelölő Üzemanyag-gáz sárga 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF3TGV 8CT69 4062-F-Sárga6-7 / 7 "-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€29.62
BRADY 4062-C Csőjelölő Üzemanyaggáz Y 2-1/2-3-7/8 In | AF4EDR 8TN91 4062-C-Sárga2-1/2 to 3-7/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€24.82
BRADY 4062-A csőjelölő üzemanyag gáz sárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF4LPJ 9AGA0 4062-A-Sárga3/4 to 1-3/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.13
BRADY 4062-B csőjelölő Üzemanyag Gáz Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4PVK 9F070 4062-B-Sárga1-1/2 to 2-3/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€14.08
BRADY 4062-D csőjelölő Üzemanyag-gáz sárga 4-6 hüvelyk | AF6AWA 9UEJ1 4062-D-Sárga4–6 ”-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€26.84
BRADY 4321-A csőjelölő üzemanyag-gáz | AF8CNR 24VJ18 4321-A-barna3/4 to 1-3/8"-fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7114-4 csőjelölő tüzelőanyag gáz sárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk
€0.68 /Mértékegység