Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7097-4 Elektromos csőjelző 3/4-től 2-3 / 8-ig | AE2ZTU 5ACY1

BRADY 7097-4 elektromos csőjelölő, 3/4-től 2-3/8 hüvelykig nyomva

Raktáron
Tétel: AE2ZTU Modell: 7097-4Kereszthivatkozás: 5ACY1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínnarancs
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelölők kártyánkéntSzélességÁr
BRADY 7096-4 Elektromos csőjelző 3/4-től 2-3 / 8-ig | AE2ZTQ 5ACX7 7096-4Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "47"€22.84
BRADY 7097-1 Elektromos csőjelző 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE2ZTR 5ACX8 7097-1narancs2-1/2" to 7-7/8"2.25 "114 "€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7097-4 elektromos csőjelölő, 3/4-től 2-3/8 hüvelykig nyomva
€22.84 /Mértékegység