Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7075-4 Csőjelölő ionmentesített vízellátás zöld | AE2ZRP 5ACV0

BRADY 7075-4 Pipe Marker Ionmentesített vízellátás Zöld

Raktáron
Tétel: AE2ZRP Modell: 7075-4Kereszthivatkozás: 5ACV0
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
€22.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7075-3C csőjelző ioncserélt vízellátás 3/4 | AE2ZRN 5ACU9 7075-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 4173-A csőjelző ionmentes vízellátás zöld | AF3TWQ 8CX10 4173-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.45
BRADY 4173-B Csőjelölő ionmentesített vízellátás zöld | AF4CJP 8PLY0 4173-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.62
BRADY 4173-C Csőjelölő Deionizált vízellátás Zöld | AF4PDY 9E356 4173-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.82
BRADY 4173-D csőjelölő ionmentesített vízellátás 4-6 hüvelykes | AF4VEE 9LDC1 4173-D4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.09
BRADY 4173-H csőjelölő ionmentesített vízellátás 10–15 | AF4VLF 9LF84 4173-H10–15 ”-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€50.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7075-4 Pipe Marker Ionmentesített vízellátás Zöld
€22.84 /Mértékegység